品番 : EA109AT-13
品名 : 8.0x32mm 耐静電ブラシ(馬毛)
ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています
仕様
| ブラシ材質 | 馬毛(ソフト) | 毛丈 | 11mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル材質 | アルミニウム | 全長 | 163mm |
| ブラシサイズ | 8.0×32mm | 仕様 | 3行 |
| 重量 | 50g | ||
| 細部のクリーニングに | |||
| 馬毛の毛束はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。 | |||
| プリント基板やSMTアセンブリのような細部のクリーニングに最適で、液体のアプリケーターとしても使用できます。 | |||
| 液体で湿らせた状態であれば、ESD(静電気放電)環境での使用に適しています。ご使用の際は、実際に適用される環境でテストを行い、ESD適合性を確認することをお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AT-11 4.8x32mm 耐静電ブラシ(馬毛) |
| EA109AT-12 6.4x32mm 耐静電ブラシ(馬毛) |
| EA109AT-13 8.0x32mm 耐静電ブラシ(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大

