品番 : EA109AV-41
品名 : 45x115mm 耐静電ブラシ(豚毛)
握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
仕様
| ブラシ材質 | 豚毛 | ブラシサイズ(mm) | 37×106 |
|---|---|---|---|
| 毛丈(mm) | 24 | 行 | 8列16行 |
| ハンドル材質 | 堅木 | ハンドルサイズ | 45×115mm |
| 帯電防止豚毛と静電気中和の硬材ハンドルにより、静電気の発生を抑え、デリケートな対象物にも安心して使用できます。 | |||
| 硬材ブロックハンドルには指をかけるための凹みがあり、濡れた状態でもしっかりと握れて滑りにくい設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/09 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AV-41 45x115mm 耐静電ブラシ(豚毛) |
| EA109AV-42 45x115mm 耐静電ブラシ(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
