詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AV-42

品名 : 45x115mm 耐静電ブラシ(馬毛)

握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ

仕様

ブラシ材質 馬毛 ブラシサイズ(mm) 37×106
毛丈(mm) 24 8列16行
ハンドル材質 堅木 ハンドルサイズ 45×115mm
帯電防止馬毛と静電気中和の硬材ハンドルにより、静電気の発生を抑え、デリケートな対象物にも安心して使用できます。
硬材ブロックハンドルには指をかけるための凹みがあり、濡れた状態でもしっかりと握れて滑りにくい設計です。
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/10 03:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0597ページ

代替品

EA109AV-41
バリエーション一覧
EA109AV-41 45x115mm 耐静電ブラシ(豚毛)
EA109AV-42 45x115mm 耐静電ブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top