詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AW-18

品名 : 3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

仕様

ブラシ材質 ナイロン ブラシサイズ 3.1×28mm
毛丈 11mm 線径 0.2mm
全長 158mm 仕様 1行
ハンドル材質 プラスチック
静電気に敏感な限られたエリアでの洗浄やスクラブ用途に使用できます。
ナイロン毛はナイロン紐でハンドルに手編みされているため、ブラシの毛が抜けにくく、耐久性に優れています。
接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。
RoHS (2015/863/EU) 準拠で、環境規制に配慮しています。
クリーンルーム用
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/13 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109AW-18 3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
EA109AW-19 6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
EA109AW-20 8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top