品番 : EA109AW-20
品名 : 8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | ブラシサイズ | 8.0×31mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 11mm | 線径 | 0.2mm |
| 全長 | 158mm | 仕様 | 3行 |
| ハンドル材質 | プラスチック | ||
| 静電気に敏感な限られたエリアでの洗浄やスクラブ用途に使用できます。 | |||
| ナイロン毛はナイロン紐でハンドルに手編みされているため、ブラシの毛が抜けにくく、耐久性に優れています。 | |||
| 接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。 | |||
| RoHS (2015/863/EU) 準拠で、環境規制に配慮しています。 | |||
| クリーンルーム用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/08/18 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AW-18 3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) |
| EA109AW-19 6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) |
| EA109AW-20 8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
