詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AY-21

品名 : 4.8mm 耐熱ブラシ(ナイロン)

仕様

用途 クリーンルーム向け ブラシ材質 ナイロン
ハンドル材質 デルリン(硬質プラスチック) 全長 114mm
線径 0.2mm 毛丈 9.5mm
ブラシ径 4.8mm
オートクレーブ可能(121℃まで、ただし30分を超えないこと)
細かい領域の洗浄や高温設定での液体の塗布に丸いブラシが必要な場所での使用に最適です。
使用されている材料はFDAおよびRoHS指令に準拠しており、安全性と環境規制に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0596ページ
バリエーション一覧
EA109AY-21 4.8mm 耐熱ブラシ(ナイロン)
EA109AY-23 9.5mm 耐熱ブラシ(ナイロン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top