品番 : EA109AY-23
品名 : 9.5mm 耐熱ブラシ(ナイロン)
仕様
| 用途 | クリーンルーム向け | ブラシ材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| ハンドル材質 | デルリン(硬質プラスチック) | 全長 | 114mm |
| 線径 | 0.2mm | 毛丈 | 19.0mm |
| ブラシ径 | 9.5mm | ||
| オートクレーブ可能(121℃まで、ただし30分を超えないこと) | |||
| 細かい部分の清掃や、高温環境での流体塗布に理想的です。円形ブラシが必要なあらゆる場面でその汎用性を発揮します。 | |||
| 使用されている材料はFDAおよびRoHS指令に準拠しており、安全性と環境規制に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/02 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AY-21 4.8mm 耐熱ブラシ(ナイロン) |
| EA109AY-23 9.5mm 耐熱ブラシ(ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
