品番 : EA109AZ-12
品名 : 257mm パーツクリーニングブラシ(豚毛)
仕様
ブラシ材質 | 豚毛 | ハンドル材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
毛丈(mm) | 50 | 線径(mm) | - |
全長(mm) | 257 | ||
ホコリや破片の除去に最適です。 | |||
毛幅 | 31.7mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/16 18:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0624ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109AZ-11 241mm パーツクリーニングブラシ(豚毛) |
EA109AZ-12 257mm パーツクリーニングブラシ(豚毛) |
EA109AZ-13 266mm パーツクリーニングブラシ(豚毛) |
拡大