品番 : EA109B-121
品名 : 60x135mm 小判型ブラシ(馬毛・7行)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | 型番 | KB066 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種材質の洗浄・靴磨き・クリーニングに | 材質 | 馬毛 |
| ブラシサイズ | 60×135mm | 毛丈 | 25mm |
| 線径 | 0.15mm | 行 | 7行 |
| 手作業用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109B-121 60x135mm 小判型ブラシ(馬毛・7行) |
| EA109B-122 70x145mm 小判型ブラシ(馬毛・8行) |
ウェブカタログ画像
拡大
