詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-122

品名 : 70x145mm 小判型ブラシ(馬毛・8行)

仕様

メーカー フタバ(FBK) 型番 KB067
用途 各種材質の洗浄・靴磨き・クリーニングに 材質 馬毛
ブラシサイズ 70×145mm 毛丈 32mm
線径 0.15mm 行 8行
手作業用
追加説明
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0605ページ
バリエーション一覧
EA109B-121 60x135mm 小判型ブラシ(馬毛・7行)
EA109B-122 70x145mm 小判型ブラシ(馬毛・8行)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top