品番 : EA109B-87
品名 : 230mm ワイヤーブラシ(真鍮メッキ線・5列)
仕様
| 全長 | 230mm | 線径 | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 23mm | 行数 | 5行 |
| ブラシサイズ | 35×90mm | 材質 | 柄:木 ブラシ:真鍮 |
| 金属製品のサビ取り、ペンキはがし、清掃作業などに | |||
| 剣先型、硬め | |||
| 追加説明 |
金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに。 |
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/23 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109B-86 230mm ワイヤーブラシ(鋼線・5列) |
| EA109B-87 230mm ワイヤーブラシ(真鍮メッキ線・5列) |
| EA109B-88 230mm ワイヤーブラシ(ステンレス線・5列) |
| EA109B-89 230mm ワイヤーブラシ(真鍮線・5列) |
ウェブカタログ画像
拡大
87
