詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-89

品名 : 230mm ワイヤーブラシ(真鍮線・5列)

仕様

全長 230mm 線径 0.15mm
毛丈 22mm 行数 5行
ブラシサイズ 35×90mm 材質 柄:木
ブラシ:真鍮
金属製品のサビ取り、ペンキはがし、清掃作業などに
剣先型、柔らかめ
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/23 05:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0603ページ
バリエーション一覧
EA109B-86 230mm ワイヤーブラシ(鋼線・5列)
EA109B-87 230mm ワイヤーブラシ(真鍮メッキ線・5列)
EA109B-88 230mm ワイヤーブラシ(ステンレス線・5列)
EA109B-89 230mm ワイヤーブラシ(真鍮線・5列)
ウェブカタログ画像
89
  • 89

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top