詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-91

品名 : 120mm 小判型ブラシ(白線・6列)

仕様

ブラシ材質 スチール(白線) ブラシサイズ 43×110mm
サイズ 58×122mm 毛丈 20mm
行数 6行 線径 0.3mm
木製ハンドル
追加説明
カタログ価格

375 円(税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/10/09 10:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0605ページ
バリエーション一覧
EA109B-91 120mm 小判型ブラシ(白線・6列)
EA109B-92 120mm 小判型ブラシ(黒線・6列)
EA109B-94 120mm 小判型ブラシ(ステンレス・6列)
ウェブカタログ画像
  • ブラシサイズ:43×100mm\nハンドルサイズ:58×122×20mm\n毛丈:20mm  線径:0.3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top