品番 : EA109B-94
品名 : 120mm 小判型ブラシ(ステンレス・6列)
仕様
| ブラシサイズ | 42×108mm | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| サイズ | 58×122mm | 毛丈 | 20mm |
| 行数 | 6行 | 線径 | 0.3mm |
| 部材の洗浄、錆取り、ペンキ剥がし等に | |||
| 木製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/09/18 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109B-91 120mm 小判型ブラシ(白線・6列) |
| EA109B-92 120mm 小判型ブラシ(黒線・6列) |
| EA109B-94 120mm 小判型ブラシ(ステンレス・6列) |
ウェブカタログ画像
拡大
