詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-95

品名 : 145mm 小判型ブラシ(ステンレス線)

仕様

材質 ステンレス ブラシサイズ 52×145mm
毛丈 22mm 線径 0.3mm
7行
追加説明
カタログ価格

745 (税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/09/23 05:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0605ページ
バリエーション一覧
EA109B-95 145mm 小判型ブラシ(ステンレス線)
EA109B-96 135mm 小判型ブラシ(真鍮線)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top