品番 : EA109B-96
品名 : 135mm 小判型ブラシ(真鍮線)
仕様
| 材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 50×135mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 20mm | 線径 | 0.15mm |
| 行 | 7行 | ||
| 部材の洗浄、錆取り、ペンキ剥がし等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/09/23 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109B-95 145mm 小判型ブラシ(ステンレス線) |
| EA109B-96 135mm 小判型ブラシ(真鍮線) |
ウェブカタログ画像
拡大
