詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BA-41

品名 : 19x210mm 柄付ブラシ(真鍮)

仕様

ブラシ材質 真鍮 ハンドル材質
ブラシサイズ(mm) 22×53 毛丈(mm) 19
線径(mm) 0.45 全長(mm) 210
4行
基板の再加工やクリーンアップ、洗浄や荒削り、より硬いブラシが必要な場合に特に適しています。
強度のある合板製ハンドルは、安定した操作と耐久性を提供します。
追加説明
カタログ価格

2,740 (税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 11:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0599ページ
バリエーション一覧
EA109BA-41 19x210mm 柄付ブラシ(真鍮)
EA109BA-42 19x210mm 柄付ブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top