品番 : EA109BA-42
品名 : 19x210mm 柄付ブラシ(ステンレス)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ハンドル材質 | 木 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ(mm) | 22×53 | 毛丈(mm) | 19 |
| 線径(mm) | 0.45 | 全長(mm) | 210 |
| 行 | 4行 | ||
| 基板の再加工やクリーンアップ、洗浄や荒削り、より硬いブラシが必要な場合に特に適しています。 | |||
| 強度のある合板製ハンドルは、安定した操作と耐久性を提供します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BA-41 19x210mm 柄付ブラシ(真鍮) |
| EA109BA-42 19x210mm 柄付ブラシ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
