品番 : EA109BA-61
品名 : 28x350mm 長柄ブラシ(真鍮・線径0.15mm)
力が伝えやすい木製ロングハンドル
仕様
行数 | 4行 | サイズ | 28.5×350mm |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 19.5×140mm | ブラシ材質 | 真鍮 |
線径 | 0.15mm | 毛丈 | 28.5mm |
ハンドル材質 | ハードウッド(カーブがかかっています) | ||
はんだ接合部、グリル、ワイヤー メッシュの清掃、軽度から中度の錆や汚れ、小さなバリの除去に最適です。 | |||
ブラシ部分は狭い溝や隙間によくフィットします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/06/18 14:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0611ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109BA-61 28x350mm 長柄ブラシ(真鍮・線径0.15mm) |
EA109BA-66 28x350mm 長柄ブラシ(ナイロン・線径0.45mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)