品番 : EA109BB-1
品名 : 28x350mm 長柄ブラシ(真鍮)
力が伝えやすい木製ロングハンドル
仕様
| 行数 | 4行 | サイズ | 28.5×350mm |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 20×140mm | 毛丈 | 28.5mm |
| ブラシ材質 | 真鍮 | 線径 | 0.3mm |
| ハンドル材質 | ハードウッド(カーブがかかっています) | ||
| 耐摩耗性材料の均一な洗浄と研磨に非常に効果的です。 | |||
| ステンレススチールや炭素鋼に比べて柔らかい真鍮線を使用しているため、硬い金属表面を傷つけるリスクを軽減しながら清掃や研磨が可能です。 | |||
| 長尺ハンドルにより、届きにくい場所へのアクセスや、より広い範囲での作業が容易になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 184 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BB-1 28x350mm 長柄ブラシ(真鍮) |
| EA109BB-2 28x350mm 長柄ブラシ(ブロンズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
