品番 : EA109BB-2
品名 : 28x350mm 長柄ブラシ(ブロンズ)
力が伝えやすい木製ロングハンドル
仕様
| 行数 | 4行 | サイズ | 28.5×350mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 28.5mm | ブラシサイズ | 20×140mm |
| ブラシ材質 | ブロンズ | 線径 | 0.3mm |
| ハンドル材質 | ハードウッド(カーブがかかっています) | ||
| 耐摩耗性材料の均一な洗浄と研磨に非常に効果的です。 | |||
| 火花を発生しにくいリン青銅線を使用しているため、引火性のある環境やデリケートな表面での作業に適しています。 | |||
| 長尺ハンドルにより、届きにくい場所へのアクセスや、より広い範囲での作業が容易になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BB-1 28x350mm 長柄ブラシ(真鍮) |
| EA109BB-2 28x350mm 長柄ブラシ(ブロンズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
