品番 : EA109BA-81
品名 : 19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 21×41mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 19mm | 線径 | 0.15mm |
| 全長 | 220mm | ハンドル材質 | 合板 |
| 行数 | 4行 | ||
| 真鍮毛はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。 | |||
| 湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護します。 | |||
| 広範囲の清掃に最適な大型スクラバーブラシです。 | |||
| 軽度から中度の洗浄と光沢仕上げに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BA-81 19x220mm 柄付ブラシ(真鍮) |
| EA109BA-82 19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
