詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BA-82

品名 : 19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)

仕様

ブラシ材質 ステンレス ブラシサイズ 21×41mm
全長 220mm 毛丈 19mm
線径 0.15mm ハンドル材質 合板
行数 4行
ステンレススチール毛はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。
湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護します。
広範囲の清掃に最適な大型スクラバーブラシです。
軽度から中度の洗浄と光沢仕上げに
追加説明
カタログ価格

2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/21 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0599ページ
バリエーション一覧
EA109BA-81 19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)
EA109BA-82 19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top