詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BB-3

品名 : 28x350mm 長柄ブラシ(ステンレス)

力が伝えやすい木製ロングハンドル

仕様

行数 4行 サイズ 28.5×350mm
毛丈 28.5mm ブラシ材質 ステンレス
ブラシサイズ 20×140mm 線径 0.3mm
ハンドル材質 ハードウッド(カーブがかかっています)
耐摩耗性材料の均一な洗浄と研磨に非常に効果的です。
長尺ハンドルにより、届きにくい場所へのアクセスや、より広い範囲での作業が容易になります。
頑丈な硬材ハンドルと密度の高い毛束により、高い耐久性と安定した操作性を提供します。
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0601ページ
バリエーション一覧
EA109BB-3 28x350mm 長柄ブラシ(ステンレス)
EA109BB-4 28x350mm 長柄ブラシ(カーボンスチール)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top