品番 : EA109BB-4
品名 : 28x350mm 長柄ブラシ(カーボンスチール)
力が伝えやすい木製ロングハンドル
仕様
| 行数 | 4行 | サイズ | 28.5×350mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 28.5mm | ブラシ材質 | カーボンスチール |
| ブラシサイズ | 20×140mm | 線径 | 0.33mm |
| ハンドル材質 | ハードウッド(カーブがかかっています) | ||
| 耐摩耗性材料の均一な洗浄と研磨に非常に効果的です。 | |||
| 長尺の硬材ハンドルは、安定したグリップを提供し、過酷な使用にも耐えるように設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BB-3 28x350mm 長柄ブラシ(ステンレス) |
| EA109BB-4 28x350mm 長柄ブラシ(カーボンスチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
