詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BD-12

品名 : 25x250mm 柄付ブラシ(カーボンスチール)

握りやすく丈夫な木製ハンドル

仕様

行数 4行 サイズ 25×250mm
毛丈 28.5mm ブラシ材質 カーボンスチール
ブラシサイズ 19×125mm 線径 0.33mm
重量 170g
木製ハンドル
頑丈なステンレススチールワイヤーが、耐摩耗性のある素材の頑固な汚れを効果的に除去します。
輪郭が加工された木製ハンドルは、長時間の使用でも手に馴染み、快適な作業をサポートします。
幅広い清掃作業に対応できる多目的ブラシです。
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/16 08:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
バリエーション一覧
EA109BD-11 25x250mm 柄付ブラシ(ステンレス)
EA109BD-12 25x250mm 柄付ブラシ(カーボンスチール)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top