品番 : EA109BD-11
品名 : 25x250mm 柄付ブラシ(ステンレス)
握りやすく丈夫な木製ハンドル
仕様
| 行数 | 4行 | サイズ | 25×250mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 28.5mm | ブラシ材質 | ステンレス |
| ブラシサイズ | 19×125mm | 線径 | 0.3mm |
| 重量 | 170g | ||
| 木製ハンドル | |||
| 頑丈なステンレススチールワイヤーが、耐摩耗性のある素材の頑固な汚れを効果的に除去します。 | |||
| 輪郭が加工された木製ハンドルは、長時間の使用でも手に馴染み、快適な作業をサポートします。 | |||
| 幅広い清掃作業に対応できる多目的ブラシです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/11/16 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BD-11 25x250mm 柄付ブラシ(ステンレス) |
| EA109BD-12 25x250mm 柄付ブラシ(カーボンスチール) |
ウェブカタログ画像
拡大

