詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DK-18

品名 : 125mm/255mm 柄付ワイヤーブラシ(ステンレス製)

大きなブラシ面と小さなハンドルで多様性があります

仕様

ブラシ材質 ステンレス 仕様 4行
全長 255mm ブラシ長さ 125mm
線径 0.15mm
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/02/15 10:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0603ページ

代替品

EA109BD-11
  • 品番

    EA109BD-11

  • コメント

    19x125mm/250mm ステンレスワイヤー

バリエーション一覧
EA109DK-18 125mm/255mm 柄付ワイヤーブラシ(ステンレス製)
EA109DK-18B 125mm/255mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top