品番 : EA109DK-18B
品名 : 125mm/255mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
大きなブラシ面と小さなハンドルで多様性があります
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 20×125mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.2mm | 行数 | 4行 |
| 毛丈 | 25mm | 全長 | 255mm |
| 重量 | 177g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/05/23 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DK-18 125mm/255mm 柄付ワイヤーブラシ(ステンレス製) |
| EA109DK-18B 125mm/255mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製) |
