詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BE-52

品名 : 125mm パーツクリーニングブラシ(ナイロン)

狭い場所へアクセスしやすい小型形状

仕様

ハンドル材質 ブラシ材質 ナイロン
2行 全長(mm) 125
毛丈(mm) 13 線径(mm) 0.3
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/03 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA109BE-51 125mm パーツクリーニングブラシ(真鍮)
EA109BE-52 125mm パーツクリーニングブラシ(ナイロン)
EA109BE-53 125mm パーツクリーニングブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top