品番 : EA109BE-61
品名 : 9.5x100mm パーツブラシ(ナイロン)
仕様
| 全長 | 100mm | 毛丈 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.07mm | ブラシ材質 | ナイロン |
| ハンドル材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | φ4.8mm |
| 接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。 | |||
| 細いナイロン毛とコンパクトなブラシ面により、液体や接着剤などの精密な塗布作業に理想的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0598ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BE-61 9.5x100mm パーツブラシ(ナイロン) |
| EA109BE-62 12.7x100mm パーツブラシ(ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
