詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BE-62

品名 : 12.7x100mm パーツブラシ(ナイロン)

仕様

全長 100mm 毛丈 12.7mm
線径 0.07mm ブラシ材質 ナイロン
ハンドル材質 真鍮 ブラシサイズ φ4.8mm
接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。
細いナイロン毛とコンパクトなブラシ面により、液体や接着剤などの精密な塗布作業に理想的です。
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/02 05:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0598ページ
バリエーション一覧
EA109BE-61 9.5x100mm パーツブラシ(ナイロン)
EA109BE-62 12.7x100mm パーツブラシ(ナイロン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top