詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BF-33

品名 : 9.5x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本)

精密機械のほこり、ちりの清掃に適しています

仕様

全長 150mm ブラシ幅 9.5mm
ブラシ長 約20mm ブラシ材質 馬毛
ハンドル材質 アルミ 入数 3本
重量 5g 線径 約0.5mm - 1.27mm
追加説明
カタログ価格

110 (税抜)/ 121 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 196

(2026/07/08 10:06現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109BF-32 9.5x102mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本)
EA109BF-33 9.5x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本)
EA109BF-34 12.7x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本)
EA109BF-35 16.0x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top