品番 : EA109BF-35
品名 : 16.0x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本)
精密機械のほこり、ちりの清掃に適しています
仕様
| 全長 | 150mm | ブラシ幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ長 | 約20mm | ブラシ材質 | 馬毛 |
| ハンドル材質 | アルミ | 入数 | 3本 |
| 重量 | 8.6g | 線径 | 約0.5mm - 1.02mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/10/05 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BF-32 9.5x102mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) |
| EA109BF-33 9.5x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) |
| EA109BF-34 12.7x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) |
| EA109BF-35 16.0x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) |
ウェブカタログ画像
拡大

