詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BW-21

品名 : 184mm ダブルヘッドブラシ(真鍮/ナイロン)

仕様

3 全長 184mm
線径 0.15/0.4mm  ブラシサイズ 8×35mm
ブラシ材質 真鍮/ナイロン 毛丈 11mm
プラスチックハンドル
両面ヘッドの材質が異なるダブルヘッドブラシ
片面は軽い研磨や頑固な汚れの除去に適しており、もう片面はデリケートな表面の埃や軽い汚れの除去に適しています。
プラスチックハンドルにはハンドグリップが付いており、快適性と操作性が向上しています。
両側のブラシともコンパクトなブラシ面と適度な毛丈で、キーボードの隙間やその他の狭いエリアのクリーニングに優れています。
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/15 21:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA109BW-21 184mm ダブルヘッドブラシ(真鍮/ナイロン)
EA109BW-22 184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮)
EA109BW-23 184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/ナイロン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top