品番 : EA109BW-23
品名 : 184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/ナイロン)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス/ナイロン | ブラシサイズ | 8×35mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 184mm | 線径 | 0.15/0.4mm |
| 毛丈 | 11mm | 行 | 3 |
| プラスチックハンドル | |||
| 両面ヘッドの材質が異なるダブルヘッドブラシ | |||
| 片面は軽い研磨や頑固な汚れの除去に適しており、もう片面はデリケートな表面の埃や軽い汚れの除去に適しています。 | |||
| プラスチックハンドルにはハンドグリップが付いており、快適性と操作性が向上しています。 | |||
| 両側のブラシともコンパクトなブラシ面と適度な毛丈で、キーボードの隙間やその他の狭いエリアのクリーニングに優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BW-21 184mm ダブルヘッドブラシ(真鍮/ナイロン) |
| EA109BW-22 184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮) |
| EA109BW-23 184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
