詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CE-102

品名 : 102mm 煙道ブラシ(タンピコ製)

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ 1/4”NPS 材質 ブラシ:タンピコ
ねじ部:スチール
ブラシ径 102mm
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
タンピコ:植物繊維。タンピコ麻から取れる繊維。天然繊維の為化学繊維に比べると、切れが起こりやすいが、吸水性も高く、洗浄、研磨などブラシ材に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,490 (税抜)/ 4,939 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/29 19:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0054ページ
バリエーション一覧
EA109CE-51 51mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
EA109CE-64 64mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
EA109CE-89 89mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
EA109CE-102 102mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top