品番 : EA109CE-89
品名 : 89mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
仕様
| ねじサイズ | 1/4”NPS | 材質 | ブラシ:タンピコ ねじ部:スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシ径 | 89mm | ||
| EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用 | |||
| タンピコ:植物繊維。タンピコ麻から取れる繊維。天然繊維の為化学繊維に比べると、切れが起こりやすいが、吸水性も高く、洗浄、研磨などブラシ材に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/23 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109CE-51 51mm 煙道ブラシ(タンピコ製) |
| EA109CE-64 64mm 煙道ブラシ(タンピコ製) |
| EA109CE-89 89mm 煙道ブラシ(タンピコ製) |
| EA109CE-102 102mm 煙道ブラシ(タンピコ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド |
| オプション | EA109CB-2 : 1/4"ねじ T型ハンドル(EA109CA用) |
| 本体 | EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド |
| 本体 | EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
