品番 : EA109CP-14.3
品名 : 14.3mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
仕様
ブラシ径 | 14.3mm | ねじ | No.12-24NC |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | 全長 | 約100mm |
ダブルねじり、ダブルステム型 | |||
EA109CH用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 06:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0053ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
拡大