品番 : EA109CP-19
品名 : 19.0mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
仕様
| ブラシ径 | 19mm | ねじ | No.12-24NC |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 全長 | 約100mm |
| ダブルねじり、ダブルステム型 | |||
| EA109CH用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
