品番 : EA109CR-16
品名 : 16mm ブラシヘッド(ナイロン)
仕様
| ブラシ径 | 16mm | 材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| シングルねじり・ダブルステム型 | |||
| EA109CS、109FS用 | |||
| 1/4-20ねじ | |||
| 柔らかく毛が切れにくいです | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/15 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109CS : コンデンサーブラシセット |
| 本体 | EA109FS : コンデンサーブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA109CR-14です。
