品番 : EA109CR-22
品名 : 22mm ブラシヘッド(ナイロン)
仕様
ブラシ径 | 22mm | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
シングルねじり・ダブルステム型 | |||
EA109CS、109FS用 | |||
1/4-20ねじ | |||
柔らかく毛が切れにくいです |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 09:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0053ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CS : コンデンサーブラシセット |
本体 | EA109FS : コンデンサーブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA109CR-14です。