品番 : EA109CT-14
品名 : 14mm ブラシヘッド(馬毛製)
静電気の発生が少ないです
仕様
ブラシ径 | 14mm | 材質 | 馬毛 |
---|---|---|---|
ネジ径 | 1/4-20ねじ | ||
EA109CS、FS用 | |||
シングルねじり・ダブルステム型 | |||
オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。 | |||
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。 | |||
ネジ部及び芯:スチール製 | |||
ハンドル(別売) EA109CS-51(スチール) EA109FS-51(フレキシブル) 延長棒(別売) EA109CS-50(スチール) EA109FS-50(フレキシブル) |
追加説明 |
●静電気の発生が少ないです。●アルカリに溶解しやすいです。(2013/11/22 0838) |
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 76 (2025/05/02 20:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0053ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)