詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CT-16

品名 : 16mm ブラシヘッド(馬毛製)

静電気の発生が少ないです

仕様

ブラシ径 16mm ブラシ材質 馬毛
接続ねじ UNC 1/4”-20
シングルねじり・ダブルステム型
ネジ部及び芯:スチール製
オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
EA109CS、EA109FS用
※作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。
追加説明
カタログ価格

715 円(税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/10/06 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA109CT-6 6mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-8 8mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-10 10mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-12 12mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-14 14mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-16 16mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-18 18mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-19 19mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-20 20mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-22 22mm ブラシヘッド(馬毛製)
EA109CT-25 25mm ブラシヘッド(馬毛製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top