品番 : EA109CX-3
品名 : 30x3000mm パイプクリーニングブラシ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6048 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー長 | 3m | ワイヤー径 | 5.5mm |
| スプリング径 | 16mm | グリップ径 | 29.5mm |
| ブラシ径 | 30mm | 水切りゴム径 | 20mm |
| 材質 | ワイヤー:特殊鋼材 グリップ:ポリプロピレン 水切りゴム:NBR |
||
| 流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消 | |||
| ブラシでパイプの内側に付いた汚れを落します。 | |||
| 先端のスプリング部が回転しながら押し込んで、つまりのもとを粉砕! | |||
| ワイヤーに付着したゴミをカットできるゴム製水きり付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109CX-3 30x3000mm パイプクリーニングブラシ |
| EA109CX-5 30x5000mm パイプクリーニングブラシ |
| EA109CX-6A 30mm ブラシヘッド(ナイロン製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109CX-6A : 30mm ブラシヘッド(ナイロン製) |
