詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CX-5

品名 : 30x5000mm パイプクリーニングブラシ

仕様

メーカー カクダイ 型番 6055
ワイヤー長 5m ワイヤー径 5.5mm
スプリング径 16mm グリップ径 29.5mm
ブラシ径 30mm 水切りゴム径 20mm
材質 ワイヤー:特殊鋼材
グリップ:ポリプロピレン
水切りゴム:NBR
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消
ブラシでパイプの内側に付いた汚れを落します。
先端のスプリング部が回転しながら押し込んで、つまりのもとを粉砕!
ワイヤーに付着したゴミをカットできるゴム製水きり付き
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 13:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0202ページ
バリエーション一覧
EA109CX-3 30x3000mm パイプクリーニングブラシ
EA109CX-5 30x5000mm パイプクリーニングブラシ
EA109CX-6A 30mm ブラシヘッド(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ブラシ部
  • ※画像はEA109CX-3です。
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top