詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DB-32

品名 : 290mm 4行 竹ブラシ(曲・豚毛製)

仕様

全長 290mm 毛丈 15mm
行数 4行 ブラシサイズ 12×65mm
柄形状 曲 材質 ブラシ:豚毛 
柄:竹
重量 23g
洗浄、掃除、接着剤の塗布などに
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/11/12 21:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ

代替品

EA109DH-21
  • 品番

    EA109DH-21

  • コメント

    ブラシサイズ:15x60mm

バリエーション一覧
EA109DB-31 295mm 4行 竹ブラシ(直・豚毛製)
EA109DB-32 290mm 4行 竹ブラシ(曲・豚毛製)
ウェブカタログ画像
32
  • 32

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top