品番 : EA109DH-22A
品名 : 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | ブラシサイズ(mm) | 10×60 |
|---|---|---|---|
| 毛丈(mm) | 15 | 線径(mm) | 0.1 |
| 全長(mm) | 295 | 行 | 4行 |
| 形状 | 直 | 入数 | 1本 |
| 柄材質 | 竹 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 136 (2026/10/03 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DH-22A 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直) |
| EA109DH-22B 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本) |
| EA109DH-23A 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲) |
| EA109DH-23B 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
