詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DH-22B

品名 : 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本)

仕様

ブラシ材質 ナイロン ブラシサイズ(mm) 10×60
毛丈(mm) 15 線径(mm) 0.1
全長(mm) 295 行 4行
形状 直 入数 10本
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/03 21:53現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 0603ページ
バリエーション一覧
EA109DH-22A 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)
EA109DH-22B 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本)
EA109DH-23A 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)
EA109DH-23B 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top