品番 : EA109DP
品名 : 125mm/2.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
ブラシの長さ調整可能
仕様
| 全長 | 125mm | ブラシ径 | 2mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | ガラス繊維 | ボディー径 | φ7mm |
| 重量 | 15g | ||
| ブラシの長さ調整ができます。(腰の強さの調整) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/12 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0598ページ 0669ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DP 125mm/2.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) |
| EA109DP-1 [EA109DP用] スペアーブラシ(12本) |
| EA109DP-4 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) |
| EA109DP-5 [EA109DP-4用] スペアーブラシ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109DP-1 : [EA109DP用] スペアーブラシ(12本) |
